曜日別特売

カマドダイ A4型用

カマドダイ A4型用 - CAPTAIN STAGカマドダイ A4型用 - CAPTAIN STAGカマドダイ A4型用 - CAPTAIN STAGカマドダイ A4型用 - CAPTAIN STAGカマドダイ A4型用 - CAPTAIN STAGカマドダイ A4型用 - CAPTAIN STAG

カマドスマートグリルA4型を載せられるドダイ。
ソロタイプの焚き火グリルの台としても使えます。
ミニテーブルとしても使えます。
脚を開くだけで組立簡単
ふち付きで物が落ちにくい。
別売のUG-3305 カマドスマートグリルA4型マルチパネルが取り付け可能。
コンパクトに収納、カマドスマートグリルA4型の収納バックに一緒に入ります。

仕様キャプテンスタッグ推奨グリル:UG-42 カマド スマートグリルB5型〈3段階調節〉、UG-43 カマド スマートグリルB6型〈3段階調節〉、UG-95 カマド スマートグリルA4型〈3段階調節〉、UG-47 V型スマートグリル〈ミニ〉、UG-78 モンテV型卓上グリルB6型(ブラック)、UG-79 モンテV型卓上グリルB6型(カーキ)、UG-80 モンテV型卓上グリルB6型(オールドイエロー)、UG-81 モンテV型卓上グリルB6型(オリーブ)、UG-94 ヘキサステンレス卓上グリル〈S〉材質ステンレス鋼質量(g)740耐荷重(kg)10(均等)テーブル寸法(mm)315×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:395×218×120収納寸法(mm)315×218×厚さ25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750936UG-3304
5,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする