CAPTAIN STAG
アタッチ サイドフック
チェアやテーブルのサイドを有効活用。
バックル式なので取り付け簡単。
ベルトの長さやフックの位置が調整可能。
小物やゴミ袋を掛けられて便利。
材質
ベルト:ポリプロピレン、樹脂部:ポリプロピレン
全長(mm)
1400
質量(g)
70
使用範囲(mm)
400~600(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28751006
UC-1846
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください