曜日別特売

焚火ゴトク ソロ

焚火ゴトク ソロ - CAPTAIN STAG焚火ゴトク ソロ - CAPTAIN STAG焚火ゴトク ソロ - CAPTAIN STAG

ソロタイプの焚き火台用のゴトク。
丈夫で錆びにくいステンレス製。

材質ステンレス鋼質量(g)120耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)4取付可能寸法(mm)奥行290以内製品サイズ(mm)300×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751024UG-3301
1,100
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする