曜日別特売

たためる ソロトング

たためる ソロトング - CAPTAIN STAGたためる ソロトング - CAPTAIN STAGたためる ソロトング - CAPTAIN STAG

ソロキャンプに最適な2つ折りコンパクト収納トング。
収納ストッパー付きでトングが開かずにすっきり収納できます。
ステンレス製なので丈夫で衛生的。

材質ステンレス鋼全長(mm)組立サイズ:210質量(g)70収納寸法(mm)23×20×全長135内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751058UG-3293
1,300
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする