すくえる ボウル・ザルセット

すくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAGすくえる ボウル・ザルセット - CAPTAIN STAG

便利なザルとボウルのセット。ソロキャンプに最適なコンパクトサイズ。
シェラカップをスタッキング可能。別売のシェラカップスプーンやシェラカップ調理器も一緒に収納できます。
縁の一部は、切った食材を集めやすいフラットな形状。角は注ぎ口としても便利。
電子レンジに使用できるので、調理してそのまま食卓に。下ごしらえにも便利です。
計量に使える目盛り付き。

材質ポリプロピレンオリーブ×ベージュ容量(mL)400質量(g)ボウル:40、ザル:35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:120×139×60、ザル:120×139×65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751076UH-4711
900
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする