CAPTAIN STAG
シェラカップ320mL用リッド&カップ2セット
シェラカップにカップを2個セットでき、ソロキャンプなどに最適。
シェラカップケースを使用すると、調理器もスマートに収納できます。
セット内容
リッド×1個、カップ×2個
材質
リッド:ABS樹脂、カップ:PET
容量(mL)
230
質量(g)
130
製品サイズ(mm)
リッド:外径128×厚さ13、カップ:外径103×高さ39
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28751119
UH-3034
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください