CAPTAIN STAG
ウッドブレス スプーン&フォーク2個組セット
2個セットでキャンプや山登り、ハイキングで携帯便利。
自然に優しい、プラスチック製カトラリーの替わりに
スプーンとフォークが合体2WAY仕様
キャプテンスタッグ製アルミ角型クッカーにピッタリ入る。
材質
天然木
質量(g)
大:30、小:15
塗装
ウレタン塗装
製品サイズ(mm)
大:170、小:100
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28751189
UP-2700
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください