TANAX(タナックス)[バイク用品]
ガラスコート プロ艶 業販用
1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤
用途
ガラスコーティング剤
成分
シラン化合物・エタノール
容量(mL)
100
耐熱温度(℃)
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※換気の良い所で作業を行ってください。
※人体に害があるので、吸入したり飲用したりしないでください。
※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用してください。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※キズの原因になりますでの、使用前にホコリ・泥などを除去してから使用してください。
※塗装面およびガラスに液がついてしまった場合は、すぐに濡れたクロス等で完全に拭き取ってください。
※直射日光の当たる所や未塗装樹脂パーツが熱い時には使用しないでください。
※変色※シミになる恐れがあるので、衣服・革製品には付着しないように注意してください。
※使用後は必ず石鹸で手を洗ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766537
PG-P001
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください