TANAX(タナックス)[バイク用品]
パーフェクトシャンプーセット プロ艶
「みるみる落ちる」画期的な筆洗車!!
用途
シャンプー
寸法(mm)
クリーナー:122(H)×Φ40、シャンプー:145(H)×Φ50
容量(mL)
クリーナー:100、シャンプー:200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766607
PG-283
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください