曜日別特売

リモコン式ローソク ゆらゆらII

リモコン式ローソク ゆらゆらII - ファイン[日用品]リモコン式ローソク ゆらゆらII - ファイン[日用品]リモコン式ローソク ゆらゆらII - ファイン[日用品]リモコン式ローソク ゆらゆらII - ファイン[日用品]
(1件のレビュー)

炎のリアルさにこだわったLEDローソク。
本物の炎のように、ゆらゆらとゆっくり揺れて動きます。
火を使わないので、倒れても安心!
リモコンでラクラク点灯・消灯。
エコ設計、点灯後約10分で自動消灯。

付属品リモコン×1(モニター用CR2025ボタン電池付属)セット内容ローソク×2、リモコン×1材質本体/ABS樹脂、リモコン/ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)約50電源単3形乾電池2本使用(別売)寸法(cm)約直径4×全長21(1本あたり)光源LEDライト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749834FIN-806BK
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28749834
2024-08-12
用途: 仏壇のローソクの代用
その他業種

消し忘れや地震等で万が一のことを考え火を使わないローソクにしました。名前にある火にあたる部分のゆらゆらは少しカクカクしていますが買って良かったです。同じ会社の「リモコン式安心LEDお線香ミニIII 」という商品を一緒に買うとリモコンが同じなので一つのリモコンで同時に操作できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする