曜日別特売

リモコン式安心LEDローソクミニIII

リモコン式安心LEDローソクミニIII - ファイン[日用品]リモコン式安心LEDローソクミニIII - ファイン[日用品]
(2件のレビュー)

便利!火を使わないから倒れても安心!
LEDライト使用なので毎日安全に、安心して神棚を演出します。
LEDですがロウソクのような点滅演出があります。
神棚でもリモコンでラクラク点灯・消灯可能。
点灯後、約10分で自動消灯のエコ設計。

セット内容本体×2本、リモコン×1個、リモコン用CR2025ボタン電池×1個材質本体/ABS樹脂、リモコン材質/PP樹脂・ABS樹脂質量(g)約28(電池除く)電源(1本あたり)単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)寸法(cm)直径約4×高さ約14(1本)光源LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749850FIN-1024WH
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 神棚灯明
建設業・工事業

これまでの神棚ではロウソクに点火していたが、親が高齢となり、火事予防のため、このリモコン式安心LEDローソクミニIIIをプレゼントした。神棚が高いところにあるため、リモコン式で便利になったと喜んでいた。

対象商品 : 28749850
2025-01-06
用途: 神棚へのお参りに使わせていただきます。
教育・研究機関

脚立を登らなくて良くなったので安全になりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする