曜日別特売
モノタロウ

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L - モノタロウ
(5件のレビュー)

静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。

用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分内容量1台
注意
※連続運転可能な時間は30分です。連続運転時間を超えて使用すると、寿命が短くなったり、故障・事故の原因になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※延長コードを使用しての本機の作動はしないでください。
※電圧降下の原因となり、動作不良や故障、建物のブレーカーが落ちる原因となります。
※接続するエアーホース、エアーツールは、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。
※本製品は家庭用です、業務用ではご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883437MCP-13SLMA
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 車作業

急きょ必要だったので、早期にとどいてたすかったし安価だったのでよかった。

2が参考にしています
2025-05-15
用途: ラミネート加工時 圧力をかける
中川フォトテック株式会社製造業

大変やかましい 静音タイプの表示は間違っている
コンプレッサーを4台の購入しましたが 一番やかましい

6が参考にしています
2024-10-22
用途: 軽作業時に使用
サービス業

埃飛ばし、水滴など吹き飛ばすときに使用しています。
屋内使用でも問題ない作動音だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 28883437
2024-05-08
用途: 洗車後の水分を飛ばすのとサンドフラスト用に購入
製造業

意外と軽く先ずは洗車後の水を飛ばすのに使用しました。使用中に空気が少なくなると自動で補充しますが使用中は継続して使えるので作業を止めることなく使用できました。
サンドブラストは他の必要なものも買い求め済みですが使用した際は別商品のレビューに投稿します。

1が参考にしています
対象商品 : 28883437
2024-05-07
用途: 機械のメンテナンス

小さくて持ち運びできるので良い、出張修理でも重宝します

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする