オネジチーズ
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途
フレキ用継手。
材質
黄銅
形状
チーズ
全長(mm)
65
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
平行ネジ
表面処理
クロムメッキ
呼び径(A)
15
接続ねじサイズ
G1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28775707
-
1個
13
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28775716
-
1箱(10個)
13
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材