曜日別特売

フィルターレスミストコレクター

フィルターレスミストコレクター - アマノ[事務用品/清掃用品]

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用

用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50内容量1台
注意
※ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
※本機は水溶性ミスト、油性ミストの吸引を目的としてご使用ください。
※油性ミストを吸引する場合は、オプションのアウターフィルターを取り付けてご使用ください。
※次の物質は吸引しないでください。
引火性物質・・・ガソリン・シンナー・灯油・塗料など
粉塵・・・粉塵・ヒューム
火種・・・たばこの吸い殻・灰など
その他・・・水・水蒸気・薬品
引火点の低い(80度以下)油、およびミスト
※本機は防爆仕様ではありません。法令等で定める危険場所には設置できません。
※引火性・腐食性の霧・煙・ガスが滞留する場所や爆発性のある可燃性粉塵が飛散する場所およびこれらの付近で使用しないでください。
※アースを接続して使用してください。
※配管は液のたまりがないように垂れ下がりなく、捕集条件にあわせて最適な配管径で最短距離となるように設置してください。
※点検や部品の交換の際は、必ず電源を切り、ファンの回転が完全に停止したことを確認してから作業してください。
※本機は臭気やガス成分を除去することはできません
※代表画像を使用しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
切替方式
電源(V)
モーター出力(kW)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751356MR-545回転数:無し三相200 50/60Hz0.4440×590×460
236,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28751365MR-1035回転数:8段階(基板上ディップスイッチにて設定)三相200~240 50/60Hz0.75460×660×466
368,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28751374MR-1550回転数:8段階(基板上ディップスイッチにて設定)三相200~240 50/60Hz1.5512×746×507
529,000
449,800
494,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28751390MR-2565回転数:8段階(基板上ディップスイッチにて設定)三相200~240 50/60Hz2.2557×857×569
610,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする