曜日別特売

平ワッシャー ステンレス 袋入り

平ワッシャー ステンレス 袋入り - 大阪魂
(40件のレビュー)

一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。

用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
全35種類を絞り込む
呼び寸法
外径(mm)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28764087M2×5×0.31袋(50枚)0.3M25
119
131(税込)
当日出荷
28764096M2×5×0.31袋(30枚)0.3M25
149
164(税込)
当日出荷
28764105M2.6×7.5×0.51袋(50枚)0.5M2.67.5
159
175(税込)
当日出荷
28764114M3×8×0.51袋(50枚)0.5M38
90
99(税込)
当日出荷
28764130M4×10×0.81袋(50枚)0.8M410
108
119(税込)
当日出荷
28764139M5×10×1.01袋(20枚)1.0M510
169
186(税込)
当日出荷
28764148M5×12×0.81袋(20枚)0.8M512
88
97(税込)
当日出荷
28764157M6×12.5×1.61袋(16枚)1.6M612.5
199
219(税込)
当日出荷
28764166M6×13×11袋(20枚)1M613
90
99(税込)
当日出荷
28764175M8×17×1.61袋(16枚)1.6M817
248
273(税込)
当日出荷
28764184M8×18×1.21袋(20枚)1.2M818
129
142(税込)
当日出荷
28764200M10×21×2.01袋(10枚)2.0M1021
268
295(税込)
当日出荷
28764209M10×22×1.51袋(10枚)1.5M1022
139
153(税込)
当日出荷
28764218M12×24×2.51袋(6枚)2.5M1224
279
307(税込)
当日出荷
28764227M12×26×21袋(10枚)2M1226
199
219(税込)
当日出荷
28764236M14×28×2.51袋(6枚)2.5M1428
429
472(税込)
当日出荷
28764245M14×30×21袋(10枚)2M1430
198
218(税込)
当日出荷
28764254M16×32×21袋(10枚)2M1632
249
274(税込)
当日出荷
28764270M16×30×3.01袋(4枚)3.0M1630
339
373(税込)
当日出荷
28764288M18X36X2.51袋(8枚)2.5M1836
728
719
791(税込)
当日出荷
28764297M18×36×2.51袋(4枚)2.5M1836
289
318(税込)
当日出荷
28764306M20×37×3.01袋(1枚)3.0M2037
199
219(税込)
当日出荷
28764315M20×40×31袋(4枚)3M2040
229
252(税込)
当日出荷
28764324M22×39×3.01袋(1枚)3.0M2239
209
230(税込)
当日出荷
28764340M22×44×31袋(4枚)3M2244
238
262(税込)
当日出荷
28764349M24×44×4.01袋(1枚)4.0M2444
279
307(税込)
当日出荷
28764358M24×48×31袋(4枚)3M2448
279
307(税込)
当日出荷
28764367M27X52X3.01袋(8枚)3M2752
2,216
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28764376M30×56×4.01袋(1枚)4.0M3056
269
296(税込)
当日出荷
28764385M30×58×41袋(1枚)4M3058
169
186(税込)
当日出荷
28764394M34.5X62X41袋(4枚)4M34.562
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28764410M38X68X4.01袋(4枚)4M3868
2,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28764419M41X72X4.01袋(3枚)4M4172
2,232
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28764428M44X78X4.01袋(3枚)4M4478
2,688
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28764279M18X36X2.51袋(15枚)2.5M1836
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28764279M18X36X2.528764288M18X36X2.5M18X36X2.5 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂 28764288平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂1袋(8枚)
719
税込791
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28764130
2026-02-14
用途: リベットの抜け防止用に購入
サービス業

ラージフランジブラインドリベットの抜け防止用に購入しました。
NSA55LFMPとM4×10×0.8の組み合わせて利用しました。
両商品ともにお安く購入できたのでとても助かりました。

対象商品 : 28764175
2025-12-20
用途: サンバーのシフトグラグラ直す為
自動車・二輪車・自転車関連業

後ろのゴムブッシュをベアリングに変えて厚みの足らずをこのワッシャーで3枚くらい入れて調整しました

対象商品 : 28764184
2025-11-21
用途: バイクのレストアに

極めて普通のSUS平ワッシャーです笑
特に不具合は感じませんし
お買い得ならアリなんじゃないでしょーか。
必要充分。

2025-06-25
用途: 良く使うネジやワッシャーの予備
株式会社川田商会 協栄自工

ソーラーパネル取付に在庫のネジやワッシャーを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2025-05-19
用途: ワッシャーって言ったら…ね
MFD

ごく普通に使えます。
モノタロウではいろいろなサイズがありますので最適なものをチョイスできます。
何かのついでで買うと送料もかからないから、時間に余裕があるときにでも買っておけばって感じです。

対象商品 : 28764200
2025-06-02
用途: サスペンションのリフレッシュ
TADO建築設計

最も満足しているところは納品の速さです。
近隣では1.6mmのものしか売られていないので助かります。

対象商品 : 28764114
2025-03-30
用途: オートバイ部品として

オートバイの補給部品が廃番で入手不可になり 困っていた所に こちらの部品で代用がきき助かりました

1が参考にしています
2025-03-10
用途: 普通にワッシャーとして使用。

ちょっと入りの販売で使いやすい。
正直、これだけを買いに車を出すのは手間なので、他の注文と一緒に欲しい分だけ買えるのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする