樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体

樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 - INABA(因幡電機産業)

鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管
環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。
人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。
美しい/メタル調で整直性のある配管です。

メタリック長さ(m)2.5内容量1本
関連資料:(3.48MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751776MGI-160.4162313
オープン
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
28751785MGI-220.62230.520
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
28751794MGI-280.82836.526
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
28751810MGI-3613645.533
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

環境に優しい×人に優しい 樹脂製ケーブル保護管メタグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする