【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。
【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。
【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。
【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。
【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します
【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。
【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。
【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。
【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。
【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。


