DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター

DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター - DAYTONA(デイトナ)

通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。
夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。
胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。
プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。
シルエットはタイト目なスリムフィット形状。

材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)内容量1着
注意
※身長目安は体型によりあてはまらない場合があります。その他表示は製品寸法です。ヌードサイズ(目安サイズ)ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2875157537498WF80~88150~16063~78
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2875158437438S84~92160~17071~86
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2875160037439M88~96165~17575~90
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2875160937443L92~100170~18079~94
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2875161837459XL96~104175~18583~98
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする