曜日別特売

neGla JYUKUSUI mat

neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat - DAYTONA(デイトナ)

縦長、幅広サイズで寝心地抜群。
厚さ35mmのウレタンフォームを使用したクッション材は、優れた弾力性を発揮するので寝心地はふかふか快適。
バルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
エアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
収納サイズがコンパクトに抑えられているため、バイクでのキャンプでも持ち運びに便利です。

材質68Dポリエステル、詰め物:ウレタン質量(g)1000本体寸法(mm)550×1880×35収納寸法(mm)300×Φ170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2875174032717
6,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする