アイリスオーヤマ
フェイスタオル2枚セット
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。
種別
フェイスタオル
質量(g)
73
混率(%)
綿100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×800
目付(g/m
2
)
268
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28764534
FT-2
アイボリー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
28764525
FT-2
ホワイト
オープン
取扱い終了
28764550
FT-2
ライトグレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください