ビッグフェイスタオル4枚セット

ビッグフェイスタオル4枚セット - アイリスオーヤマビッグフェイスタオル4枚セット - アイリスオーヤマ

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオル質量(g)91混率(%)綿100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000目付(g/m2)268内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例28764620BFT-4ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28764629BFT-4アイボリー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28764638BFT-4ライトグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする