ガーゼ+パイルバスタオル2枚セット

ガーゼ+パイルバスタオル2枚セット - アイリスオーヤマガーゼ+パイルバスタオル2枚セット - アイリスオーヤマガーゼ+パイルバスタオル2枚セット - アイリスオーヤマガーゼ+パイルバスタオル2枚セット - アイリスオーヤマ

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。吸水性に富んだパイルと優しい肌触りのガーゼ2つの風合いを楽しめるタオルです。片面がガーゼで乾きが早く、かさばりません。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。

種別バスタオル質量(g)205混率(%)綿100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200目付(g/m2)285内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765189BT-G2ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
28765198BT-G2アイボリー
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
28765207BT-G2ライトグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする