リビングお掃除5点セット

リビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマリビングお掃除5点セット - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングのお掃除に便利なセット内容です。
かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。持ち運びもラクに行えます。
柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。
フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。

セット内容トレー(石膏ボードピン×3)、収納ボックス(フタつき)、トイレブラシ、ミニワイパー、着脱式ハンドル(延長ポール・グリップ部)材質トレー、収納ボックス:ポリプロピレン、トイレブラシ:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、ミニワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、着脱式ハンドル(本体/マグネット):ABS樹脂、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール/ネオジム、鉄、ホウ素質量(g)トレー:約230、収納ボックス:約540、トイレブラシ:約290、ミニワイパー:約95、着脱式ハンドル:約85寸法(cm)トレー:幅約45×奥行約13×高さ約8、収納ボックス:幅約35×奥行約13.5×高さ約25.5、トイレブラシ:幅約10×奥行約10×高さ約35.2、ミニワイパー:幅約15×奥行約7×高さ約13.5、着脱式ハンドル:幅約2.1×奥行約2.1×高さ約50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765250SSE-5ブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28765259SSE-5ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする