曜日別特売

家中お掃除9点セット

家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。
かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。持ち運びもラクに行えます。
柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。
フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。

セット内容収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ材質収納ボックス:ポリプロピレン、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール、フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系)、ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)、ホウキ:ポリプロピレン、PET、チリトリ:ポリプロピレン、トイレブラシ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、柄付きバススポンジ:<バススポンジ>発泡ポリウレタン、ナイロン不織布<バススポンジ用柄>ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(cm)収納ボックス:幅約40.5×奥行約14.2×高さ約28、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):幅約2×奥行約2×高さ約97.8(連結時)、フローリングワイパー:幅約25.2×奥行約10×高さ約13.7、粘着ローラー:幅約18.5×奥行約6.9×高さ約22.3、ハンディモップ:幅約14×奥行約14×高さ約47、ホウキ:幅約20×奥行約1.9×高さ約21.5、チリトリ:幅約21.6×奥行約4.3×高さ約23.2、トイレブラシ:幅約10×奥行約10×高さ約35.2、柄付きバススポンジ:幅約5×奥行約9.8×高さ約18.7(付属スポンジ:幅約8.5×奥行約15×高さ約2.7)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765268SSE-9ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28765277SSE-9ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする