簡単組立スタイル物干し

簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。ピンチハンガーや丈の長い衣類も干すことができます。
タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。ドライバー不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。

材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)2900耐荷重(kg)全体7、上パイプ3、伸縮パイプ各1、タオルハンガー2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790~1200×530×910~1530収納寸法(mm)790×530×910使用可能目安タオルハンガー使用時:シャツ・衣類11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765329STMH-790ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28765338STMH-790ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする