簡単組立スタイル物干し

簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。省スペースでしっかり干すことができます。サッと広げて、すぐに干せます。タオルハンガー付きです。
軽量で持ち運びがラクにできます。キズ・サビに強い粉体塗装仕上げです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。

材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン 質量(g)1870 耐荷重(kg)全体11、竿部8、ワイヤーハンガー部3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×1000 収納時寸法(mm)700×100×1095 使用可能目安2人分、シャツ・衣類6枚、バスタオル2枚、タオル4枚、小物12枚(※ハンガーとピンチハンガーを使用) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
STMX-700 28765496
STMX-700 28765496
28765496 STMX-700 ホワイト
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STMX-700 28765505
STMX-700 28765505
28765505 STMX-700 ブラック
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする