多機能スタイル物干し

多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し - アイリスオーヤマ

組み立て不要。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。簡単に設置ができます。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)3200耐荷重(kg)全体17.2、上パイプ1本あたり1、下パイプ1本あたり0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×650×1040収納時寸法(mm)100×650×1080使用可能目安5人分、シャツなど16枚、タオル6枚、バスタオル4枚、小物20枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765539KTSM-157ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28765548KTSM-157ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする