曜日別特売

つっぱり物干し 3本タイプ

つっぱり物干し 3本タイプ - アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプ - アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプ - アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプ - アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプ - アイリスオーヤマ

簡単組み立て。
様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。
伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。
便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。

材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)5120耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×417×1900~2600取付寸法縦:190~260cm、横:190cm使用可能目安4人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、長物(コート・ズボン)8枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765609TPM-3ブラック
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28765600TPM-3ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする