グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX

グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX - ダイヤゴムグローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX - ダイヤゴム

【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など

用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水内容量1双
注意
※本製品は有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。
※透過試験等の各種試験データや使用上の注意に関しましてはメーカーHP、お問い合わせにてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767350DLC9102609P
48,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする