シモン
山羊革手袋 GT-300
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式
色
ブルー/ブラック
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767368
GT-300
M
21.7
8
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28767377
GT-300
L
22.5
8.4
19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28767386
GT-300
LL
23.3
8.8
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください