シモン
山羊革手袋 GT-600
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。裏地付きで吸汗、防寒性に優れてます。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
山羊革、甲部/ポリエステル・ポリウレタン、裏地/ポリエステル
色
ホワイト/ブラック
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767395
GT-600
M
23
8.4
24
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
28767404
GT-600
L
23.7
8.8
25
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
28767420
GT-600
LL
24.5
9.2
27
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください