シモン
山羊革手袋 GT-718
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。補強当て付きタイプ
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
掌部/山羊革当て付き、袖口/マジック止め式
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767429
GT-718
M
22
8.2
21
65-0555-98
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28767438
GT-718
L
23
8.8
22
65-0555-99
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28767447
GT-718
LL
24
9.4
23
65-0556-01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください