シモン
山羊革手袋 GT-719
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
山羊革、袖口/マジック止め式、裏地付き
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767456
GT-719
M
22
8.2
21
65-0556-02
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767465
GT-719
L
23
8.8
22
65-0556-03
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28767474
GT-719
LL
24
9.4
23
65-0556-04
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください