牛床革オイル加工手袋 CS-900

牛床革オイル加工手袋 CS-900 - シモン

牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。

用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。材質牛床革ブラウンサイズフリー入数(双)1加工オイル加工機能耐熱、吸汗、防寒全長(cm)32.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26アズワン品番65-0555-91アテ有無アテ有内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767490CS-900
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする