シモン
牛床革オイル加工手袋 CS-910
牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途
溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質
牛床革
色
ブラウン
入数(双)
1
加工
オイル加工
機能
耐熱、吸汗、防寒
アテ有無
アテ有
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767499
CS-910
M
23
8.6
24
65-0555-92
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767508
CS-910
L
25
9
26
65-0555-93
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください