シモン
牛床革オイル加工手袋 CS-920
牛床革で内綿付、袖長タイプ、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途
溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質
牛床革
色
ブラウン
サイズ
フリー
入数(双)
1
加工
オイル加工
機能
耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)
60
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
アズワン品番
65-0555-94
アテ有無
アテ有
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767517
CS-920
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください