シモン
グリップ手袋 GG-007(5双入り)
グリップ手袋、手にフィットしてしっかりグリップ。15ゲージ/ニトリルコーティング
用途
倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。
材質
ポリエステル・スパンデックス
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐油、耐摩耗、グリップ力
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
内容量
1袋(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767526
GG-007(5双入り)
S
20.5
7.1
17.8
レッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28767535
GG-007(5双入り)
M
21.5
7.7
19
イエロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767544
GG-007(5双入り)
L
22.5
8.2
20
ブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28767560
GG-007(5双入り)
LL
23.5
8.6
20.6
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください