シモン
グリップ手袋 GG-008(12双入り)
背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
用途
倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。
材質
ナイロン
色
ブルー/ブラック
入数(双)
12
材質(すべり止め)
ポリエステル
ゲージ数
18
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767569
GG-008(12双/束)
SS
21
6.4
16.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767578
GG-008(12双/束)
S
22
6.8
16.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767587
GG-008(12双/束)
M
23
7.4
17.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767596
GG-008(12双/束)
L
24
8
19
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください