シモン
合成皮革手袋 HB-90
合成皮革手袋、タッチパネル対応、甲部のストレッチ素材でフィット感良し、グリップ力もに優れています。
用途
倉庫、梱包、電工、運送、設備、他一般作業にご使用いただけます。
材質
掌部/(表)ポリウレタン合成皮革、(裏)ナイロン・甲部/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
色
ブラック/グレー
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応、ストレッチ、グロップ力
アテ有無
アテ無
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767684
HB-90
M
21
8
19
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28767700
HB-90
L
22
8.5
20
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767709
HB-90
LL
23
9
21
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください