シモン
人工皮革手袋 MF-107
人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
人工皮革
色
グレー
入数(双)
1
機能
水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性
アテ有無
アテ有
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767718
MF-107
M
22
8
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767727
MF-107
L
23
8.5
23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767736
MF-107
LL
24
9
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください