曜日別特売

人工皮革手袋 MF-717

人工皮革手袋 MF-717 - シモン

人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。

用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質人工皮革グレー入数(双)1機能水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767745MF-717M228.521
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767754MF-717L23922
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28767770MF-717LL249.523
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする