溶接用手袋(女性向け) CGS-124

溶接用手袋(女性向け) CGS-124 - シモン

アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。

用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革白/グレーサイズM加工内縫い機能耐熱(火花)・耐久性全長(cm)30中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21アテ有無アテ有内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767779CGS-124
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする