シモン
防護手袋 KG-210
切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
用途
災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。
材質
甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐切創・耐突刺
内容量
1双
注意
※注射針には対応しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767788
KG-210
S
29
8.2
22.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28767797
KG-210
M
29.7
8.5
23.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767806
KG-210
L
30.5
8.9
24.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767815
KG-210
LL
31.5
9.3
25.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767824
KG-210
3L
32.5
9.7
26.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください