曜日別特売

MagSafe認証 15W Wireless Charging Stand

MagSafe認証 15W Wireless Charging Stand - j5 create

Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。
iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。
無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。
収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8~11、AirPodsなども充電可能です。

セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチック質量(g)約162出力(W)iPhone12以降MagSafe対応機種に最大15、iPhone8~11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5入力USB-C(メス) PD20W以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7 × 90.7 × 24保証期間2年ケーブル長(cm)100内容量1個
注意
※USB充電器は付属していません。PD20W以上の充電器を別途ご用意ください。
※ iPhone12以降MagSafe搭載した機種は最大15W、iPhone 8~11などワイヤレス充電MagSafe非搭載の機種は最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホンには最大5W充電可能です。
※ 純正のApple MagSafeケースに対応し、他社品は磁力によってしっかり固定できないことがあります。
※ 鍵、金属製ケース、クレジットカード、交通機関カード、他の磁気カードを充電前に取り外してください。
※ペースメーカーなど磁石に影響される可能な医療機器を近づけないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768077JUPW1107CNPブルー
オープン8,198
6,598
アウトレット
7,258(税込)
当日出荷
残り2点です
28768086JUPW1107RNPピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
28768095JUPW1107PNPパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする