曜日別特売

アルミ室外機カバー

アルミ室外機カバー - グリーンライフアルミ室外機カバー - グリーンライフアルミ室外機カバー - グリーンライフアルミ室外機カバー - グリーンライフ

室外機周りをすっきり見せることが出来ます。
室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。
ガタツキ防止のアジャスター付。
ルーバーは下向き、上向きに変更できます。
日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。

用途室外機カバー、日よけカバー材質アルミニウム(粉体焼付塗装)ブラウン耐荷重(kg)天板部:15内容量1台
注意
※平坦な場所でご使用ください。
※汚れを拭く際は、シンナーベンジン等は絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768104ASC-85NN(BR)約90.5×38×85.5有効:約86×35×72
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28768120ASC-106N約99.5×44.5×106有効:約95×40×95
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする