アルミベンチストッカー

アルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフアルミベンチストッカー - グリーンライフ

軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。

用途ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫材質本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン耐荷重(kg)収納部/80、座面部/100
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても師匠の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12341028ABS-84P(BR)1個約7.3ブラウン約84×45.5×48有効:約76×40.5×41
オープン
21,880
24,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12341037ABS-114P(BR)1個約9.6ブラウン約114×45.5×48有効:約106×40.5×41
オープン
25,880
28,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12341046ABS-144P(BR)1個約12.4ブラウン約144×45.5×48有効:136×40.5×41
オープン
32,880
36,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28768147ABS-114P(MTG)1台約9.6ミントグリーン約114×45.5×48有効:約106×40.5×41
オープン
25,880
28,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28768138ABS-84P(MTG)1台約7.3ミントグリーン約84×45.5×48有効:約76×40.5×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28768156ABS-144P(MTG)1台約12.4ミントグリーン約144×45.5×48有効:約136×40.5×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする