PCMパワークールベストⅢ

PCMパワークールベストⅢ - 富士製砥PCMパワークールベストⅢ - 富士製砥

PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!

用途
夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質PCM質量(kg)約1.6サイズフリーサイズ使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768786FG-PCMB3
35,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする