MCO
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
色
ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
機能
耐雷・耐トラッキング
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-A×2
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768847
OAT-24U3P15/WH
1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください