MCO
耐雷7個口1mスリム回転タップ
コンセント個数
7
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1
機能
耐雷
プラグ形状
2P・スイングプラグ
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768890
OAT-C7P10/WH
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
28768874
OAT-C7P10/BK
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください