MCO
耐雷7個口3mスリム回転タップ
コンセント個数
7
コンセント形状
2P
電源コード(m)
3
機能
耐雷
プラグ形状
2P・スイングプラグ
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768917
OAT-C7P30/BK
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
28768926
OAT-C7P30/WH
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください